Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LKS-150 Sikringskobling, Slow Blow, 9.63 tommer lengde, 150A, 600VAC, 5 Pack | BD6BQW

BUSSMANN LKS-150 Sikringskobling, Slow Blow, 9.63" lengde, 150A, 600VAC, 5 Pack

På lager
Vare: BD6BQW Modell: LKS-150

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringslink
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilIkke-bolig sikringer
Karakter150A
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse H
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde9.63 "
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKnivblad
typenSikringslink
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Produktdetaljer:

    • LKS-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdeMonteringsstilOppsigelsestypePris
BUSSMANN LKS-35 Sikringskobling, Slow Blow, 5.5 tommer lengde, 35A, 600VAC, 20 Pack | BC8VAY LKS-3535A1.06 "5.5 "StudBolt ned128NOK
BUSSMANN LKS-400 Sikringskobling, Slow Blow, 11.63in lengde, 400A, 600VAC, 5 Pack | BC9YZA LKS-400400A-11.63 "HolderKnivblad-
RFQ
BUSSMANN LKS-3 Sikringskobling, Slow Blow, 5 tommers lengde, 3A, 600VAC, 20 Pack | BD2FYP LKS-33A0.81 "5"StudBolt ned171NOK
BUSSMANN LKS-50 Fuse Link, Slow Blow, 5.5 tommer lengde, 50A, 600VAC, 20 Pack | BD4MHD LKS-5050A1.06 "5.5 "StudBolt ned95NOK
BUSSMANN LKS-110 Fuse Link, Slow Blow, 9.63 tommer lengde, 110A, 600VAC, 5 Pack | BD4WLJ LKS-110110A-9.63 "HolderKnivblad451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LKS-150 Sikringskobling, Slow Blow, 9.63" lengde, 150A, 600VAC, 5 Pack
317NOK / enhet