Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LKS-50 Fuse Link, Slow Blow, 5.5 tommer lengde, 50A, 600VAC, 20 Pack | BD4MHD

BUSSMANN LKS-50 Sikringskobling, Slow Blow, 5.5" lengde, 50A, 600VAC, 20 Pack

På lager
Vare: BD4MHD Modell: LKS-50
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringslink
Karakter50A
Diameter1.06 "
EAN5027590465618
SikringstypeSakte slag
Lengde5.5 "
MonteringsstilStud
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1683
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdeMonteringsstilOppsigelsestypePris
BUSSMANN LKS-35 Sikringskobling, Slow Blow, 5.5 tommer lengde, 35A, 600VAC, 20 Pack | BC8VAY LKS-3535A1.06 "5.5 "StudBolt ned128NOK
BUSSMANN LKS-400 Sikringskobling, Slow Blow, 11.63in lengde, 400A, 600VAC, 5 Pack | BC9YZA LKS-400400A-11.63 "HolderKnivblad-
RFQ
BUSSMANN LKS-3 Sikringskobling, Slow Blow, 5 tommers lengde, 3A, 600VAC, 20 Pack | BD2FYP LKS-33A0.81 "5"StudBolt ned171NOK
BUSSMANN LKS-110 Fuse Link, Slow Blow, 9.63 tommer lengde, 110A, 600VAC, 5 Pack | BD4WLJ LKS-110110A-9.63 "HolderKnivblad451NOK
BUSSMANN LKS-150 Sikringskobling, Slow Blow, 9.63 tommer lengde, 150A, 600VAC, 5 Pack | BD6BQW LKS-150150A-9.63 "HolderKnivblad317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LKS-50 Sikringskobling, Slow Blow, 5.5" lengde, 50A, 600VAC, 20 Pack
95NOK / enhet