BUSSMANN LKB-A-2 Leaded Fuse, 2A | BD2AUP

BUSSMANN LKB-A-2 Blysikring, 2A

På lager
Vare: BD2AUP Modell: LKB-A-2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilLedede sikringer
Karakter2A
Mfr. SerieLKB
emballasjeBulk
OppsigelsestypeAksial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN LKB-3-2/10 Blysikring, 3.2A | BC8CDB LKB-3-2 / 103.2Asikringer22NOK
BUSSMANN LKB-2/10 PCB-montert sikring, 200mA, 100 pakke | BC8VRA LKB-2/10200mASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-3/10 PCB-montert sikring, 300mA, 100 pakke | BC8XUV LKB-3/10300mASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-A-3-1/2 PCB-montert sikring, 3.5A, 100 pakke | BC9FJA LKB-A-3-1 / 23.5ASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-1-1/4 PCB-montert sikring, 1.25A, 100 pakke | BC9XEK LKB-1-1 / 41.25ASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-1-1/2 Blysikring, 1.5A | BC9YRU LKB-1-1 / 21.5Asikringer25NOK
BUSSMANN LKB-A-4/10 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert sikring, spesialsikring, sikringskobling, 400mA | BC9YRV LKB-A-4/10400mASikring25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LKB-A-2 Blysikring, 2A
23NOK / enhet