Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LKB-A-3-1/2 PCB-montert sikring, 3.5A, 100 pakke | BC9FJA

BUSSMANN LKB-A-3-1/2 PCB-montert sikring, 3.5A, 100 stk.

På lager
Vare: BC9FJA Modell: LKB-A-3-1/2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring på kretskortmontering
KroppsstilLedede sikringer
Karakter3.5A
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringslink
OppsigelsestypeAksial
typenSpesialsikringer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

    • LKB-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN LKB-3-2/10 Blysikring, 3.2A | BC8CDB LKB-3-2 / 103.2Asikringer22NOK
BUSSMANN LKB-2/10 PCB-montert sikring, 200mA, 100 pakke | BC8VRA LKB-2/10200mASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-3/10 PCB-montert sikring, 300mA, 100 pakke | BC8XUV LKB-3/10300mASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-1-1/4 PCB-montert sikring, 1.25A, 100 pakke | BC9XEK LKB-1-1 / 41.25ASikring på kretskortmontering25NOK
BUSSMANN LKB-1-1/2 Blysikring, 1.5A | BC9YRU LKB-1-1 / 21.5Asikringer25NOK
BUSSMANN LKB-A-4/10 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert sikring, spesialsikring, sikringskobling, 400mA | BC9YRV LKB-A-4/10400mASikring25NOK
BUSSMANN LKB-4 PCB Mount Sikring, 4A, 100 Pack | BD2AFB LKB-44ASikring på kretskortmontering22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LKB-A-3-1/2 PCB-montert sikring, 3.5A, 100 stk.
25NOK / enhet