Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KUXRL6 Barriereterminalblokk, kort blokk med ledd, 600V, 60A, 6 posisjoner | BD3VPT

BUSSMANN KUXRL6 barriereterminalblokk, kort blokk med kobling, 600V, 60A, 6 posisjoner

På lager
Vare: BD3VPT Modell: KUXRL6
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter60A
BrannfarligUL 94 V-1
Høyde1.25 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde5"
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieKUX
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger6 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.62in
PlatingNikkel
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde2"
Wire Gauge22 AWG til 6 AWG
Wire Gauge Maks6AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN KUX6-WMT Barriereterminalblokk, kort blokk, 600V, 60A, 6 posisjoner | BD3HLU KUX6-WMT5"151NOK
BUSSMANN KUX4-WMT Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 4 Posisjoner | BD3PUG KUX4-WMT3.75 "99NOK
BUSSMANN KUX6-WNUV Barriereterminalblokk, kortblokk, 600V, 60A, 6 posisjoner | BD4CKK KUX6-WNUV5"132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KUXRL6 barriereterminalblokk, kort blokk med kobling, 600V, 60A, 6 posisjoner
216NOK / enhet