BUSSMANN KUX-sikringsblokker


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 60A , Brannfarlig: UL 94 V-1 , Høyde: 1.25 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: KUX , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.62in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 2" , trådmåler: 22 AWG til 6 AWG , Trådmåler Maks: 6AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
KUX4-WMT
3.75 "99NOK
B
KUXRL6
5"216NOK
C
KUX6-WMT
5"151NOK
C
KUX6-WNUV
5"132NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?