Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KLM-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65

BUSSMANN KLM-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC

På lager
Vare: AA9FFP Modell: KLM-15Kryssreferanse: 1CW65
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
Diameter13 / 32 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz Shawmut A5Y-2
Sikringsforsterker15
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 600 VAC/DC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenningsverdier600 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMfr. SerieSpenningsverdierKarakterDC-spenningsvurderingPris
BUSSMANN KLM-10 hurtigvirkende sikring, 10 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA ved 600 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-600 VAC/DC--176NOK
BUSSMANN KLM-2 hurtigvirkende sikring, 2 A, ikke-indikerende, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA ved 500 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 500VDC--176NOK
BUSSMANN KLM-20 hurtigvirkende sikring, 20 A, ikke-indikerende, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA ved 500VAC, 10kA ved 600VDC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 600VDC--168NOK
BUSSMANN KLM-25 hurtigvirkende sikring, 25 A, ikke-indikerende, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA ved 500VAC, 10kA ved 600VDC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 600VDC--168NOK
BUSSMANN KLM-30 hurtigvirkende sikring, 30 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA ved 600V AC, 50kA ved 600V DC600V ACSylindriske1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, Mersen minibank600 VAC/DC30A600V DC176NOK
BUSSMANN KLM-5 hurtigvirkende sikring, 5 A, ikke-indikerende, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA ved 500 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-500VAC / 500VDC--176NOK
BUSSMANN KLM-6 hurtigvirkende sikring, 6 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC | AA9FFW 1CW76 KLM-610kA ved 600 VAC/DC-Sylindriske1.5 "-600 VAC/DC--176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KLM-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, ikke-indikerende, 600 VAC/ADC
176NOK / enhet