Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAB-8 spesialhalvledersikring, hurtigblåsing, patronsikring | BD3JPH

BUSSMANN KAB-8 spesialhalvledersikring, hurtigblåsing, patronsikring

På lager
Vare: BD3JPH Modell: KAB-8
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter8A
Diameter10mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
Lengde38.1mm
Mfr. SerieKAB
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN KAB-1 spesialhalvledersikring, hurtigblåsende, 1A, patronsikring | BC9DGH KAB-11A380NOK
BUSSMANN KAB-15 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 15A, patronsikring | BC9FEZ KAB-1515A380NOK
BUSSMANN KAB-5 Halvledersikring, 5A, 250V | BD3CDV KAB-55A380NOK
BUSSMANN KAB-6 spesialhalvledersikring, hurtigblåsende, 6A, patronsikring | BD3LWW KAB-66A380NOK
BUSSMANN KAB-17-1/2 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 17.5A, patronsikring | BD3MJK KAB-17-1 / 217.5A380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAB-8 spesialhalvledersikring, hurtigblåsing, patronsikring
380NOK / enhet