Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWX-90A Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 250VAC/250VDC, 90A | BD2XKW

BUSSMANN FWX-90A spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 250VAC/250VDC, 90A

På lager
Vare: BD2XKW Modell: FWX-90A
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
1 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyhastighets sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter90A
DC-spenningsvurdering250 VDC
Diameter1.22 "
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde3.13 "
Mfr. SerieFWX_A
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)250 VAC
Spenning (DC)250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.9
Skipets lengde (cm)7.9
Skipets bredde (cm)3.12

Produktdetaljer:

    • FWX_A-serien

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWX-90A spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 250VAC/250VDC, 90A
1 121 NOK / enhet