Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWPQ-600A Halvledersikring, raskt blåst, 600A, 700VDC | BD3NQP

BUSSMANN FWPQ-600A halvledersikring, hurtigblåsing, 600A, 700VDC

På lager
Vare: BD3NQP Modell: FWPQ-600A

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilPatronblad
Karakter600A
DC-spenningsvurdering700 VDC
SikringstypeRask blåse
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets halvledersikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (DC)700VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Produktdetaljer:

    • FWPQ-serien

Produktvarianter

ProduktModellSikringsstørrelse / gruppeAC-spenningsvurderingBody MaterialIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieMonteringsstilPris
BUSSMANN 170N3437 Sikring 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Keramiskindikerer200kA79.8mm--4 445 NOK
BUSSMANN KAJ-60 Sikring 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--melaminIkke indikerer5kA ved 600 VAC3"--1 630 NOK
BUSSMANN KAW-A-35 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 130VAC, 35A, patronsikring | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KawHolder440NOK
BUSSMANN KAX-12 spesialhalvledersikring, raskt blåst, 250VAC, patronsikring | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXHolder428NOK
BUSSMANN 170M3418/LE Halvledersikring, 6 stk | BC7WHK 170M3418 / LE--------2 488 NOK
BUSSMANN XL50F400A Spesialsikring, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud3 855 NOK
BUSSMANN KBX-1000 spesialhalvledersikring, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-29 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWPQ-600A halvledersikring, hurtigblåsing, 600A, 700VDC
3 322 NOK / enhet