Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWH-015A6F Spesialsikring, 15 A, raskt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm lengde | BD3JLJ

BUSSMANN FWH-015A6F spesialsikring, 15 A, raskt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm lengde

På lager
Vare: BD3JLJ Modell: FWH-015A6F
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilPatron sikring
Karakter15A
Diameter6.4mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering50 kA
Lengde31.8mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Cartridge Fuse
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyhastighets sikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

    • FWH_A6F-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingKroppsstilMfr. SerieMonteringsstilProdukttypeSpeedOppsigelsestypePris
BUSSMANN FWH-005A6F Høyhastighetssikring, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Sylindriske---Raskt skuespill-608NOK
BUSSMANN FWH-020A6F Høy spesialsikring, 20 A, raskt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm lengde | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmIkke rangertCartridgeBussmann FWH-A6FHolderHigh Speed ​​Cartridge FuseHigh SpeedKlipp143NOK
BUSSMANN FWH-.500A6F spesialsikring, høyhastighets, raskt slag, 500mA, patronsikring | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Patron sikringerFWH_A6FHolderHigh Speed ​​Cartridge Fuse-Klipp149NOK
BUSSMANN FWH-002A6F Spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 2A, patronsikring | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Patron sikringerFWH_A6FHolderHigh Speed ​​Cartridge Fuse-Klipp149NOK
BUSSMANN FWH-010A6F Spesialsikring, 10 A, raskt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm lengde | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Patron sikring-HolderHigh Speed ​​Cartridge Fuse-Klipp150NOK
BUSSMANN FWH-6.30A6F spesialsikring, høyhastighets, raskt blåst, 6.3A, patronsikring | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Patron sikringerFWH_A6FHolderHigh Speed ​​Cartridge Fuse-Klipp149NOK
BUSSMANN FWH-12.5A6F spesialsikring, 12.5 A, raskt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm lengde | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Patron sikring-HolderHigh Speed ​​Cartridge Fuse-Klipp143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWH-015A6F spesialsikring, 15 A, raskt slag, 6.4 mm diameter, 31.8 mm lengde
143NOK / enhet