Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWC-8A10F spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC/600VDC, patronsikring | BD2GTR

BUSSMANN FWC-8A10F spesialsikring, høyhastighets, rask utblåsning, 600VAC/600VDC, patronsikring

På lager
Vare: BD2GTR Modell: FWC-8A10F
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter8A
DC-spenningsvurdering600 VDC
Diameter10.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde38.1mm
Mfr. SerieFWC_10F 600V
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Cartridge Fuse
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)600VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0086

Produktdetaljer:

    • FWC_10F 600V-serien

Produktvarianter

ProduktModellSakAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMfr. SerieSpeedKlassePris
BUSSMANN FWC-12A10F Høyhastighetssikring, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed408NOK
BUSSMANN FWC-16A10F Høyhastighetssikring, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed561NOK
BUSSMANN FWC-20A10F Høyhastighetssikring, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FHalvledersikring200kA ved 600V AC, 50kA ved 700V DC600V ACSylindriske1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QHigh SpeedKlasse AR407NOK
BUSSMANN FWC-25A10F Høyhastighetssikring, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed408NOK
BUSSMANN FWC-10A10F Høyhastighetssikring, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed380NOK
BUSSMANN FWC-6A10F Høyhastighetssikring, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWC-8A10F spesialsikring, høyhastighets, rask utblåsning, 600VAC/600VDC, patronsikring
363NOK / enhet