Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWC-16A10F Høyhastighetssikring, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54

BUSSMANN FWC-16A10F høyhastighetssikring, 16 A, 600 VAC/700 VDC

På lager
Vare: AA9PDE Modell: FWC-16A10FKryssreferanse: 1EH54
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseHigh Speed
Diameter13 / 30 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A60Q
Sikringsforsterker16
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600VAC / 700VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)0.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMfr. SerieSpeedKlassePris
BUSSMANN FWC-12A10F Høyhastighetssikring, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed408NOK
BUSSMANN FWC-20A10F Høyhastighetssikring, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FHalvledersikring200kA ved 600V AC, 50kA ved 700V DC600V ACSylindriske1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QHigh SpeedKlasse AR407NOK
BUSSMANN FWC-25A10F Høyhastighetssikring, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed408NOK
BUSSMANN FWC-10A10F Høyhastighetssikring, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed380NOK
BUSSMANN FWC-6A10F Høyhastighetssikring, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FHalvledersikring200kA ved 600VAC, 50kA ved 700VDC-Sylindriske1.5 "-Raskt skuespillHigh Speed408NOK
BUSSMANN FWC-8A10F spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 600VAC/600VDC, patronsikring | BD2GTR FWC-8A10FPatron sikring200kA600 VACPatron sikringer38.1mmFWC_10F 600V--363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWC-16A10F høyhastighetssikring, 16 A, 600 VAC/700 VDC
561NOK / enhet