Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRN-R-400 Sikring, 400 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN FRN-R-400 sikring, 400 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V

På lager
Vare: AE7RAL Modell: FRN-R-400Kryssreferanse: 6A832
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V AC
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBlade
KlasseKlasse RK5
kompatibel medHM600, R250-serien
Karakter400A
DC-spenningsvurdering125V DC
Diameter2 3 / 8 "
EAN5027590060813
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sikringsforsterker400
SikringsblokkdesignAvslag
SikringsholderkodeN
SikringstypeSikringer i kassetten
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 250V AC, 20kA ved 250V DC
Lengde8 5 / 8 "
Mfr. SerieBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
MonteringsstilHolder
ProdukttypeIndustrielle sikringer
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
OppsigelsestypeKnivblad
Enhetsvekt2 lbs
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier250 VAC/DC
Bredde0.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.23
Skipets lengde (cm)21.92
Skipets bredde (cm)5.23
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FRN-R-400 sikring brukes i industrielle og kommersielle sektorer for å beskytte kretser mot overstrømssituasjoner, sikre utstyr og forhindre potensiell skade. Den er ideell for maskiner, motorer og store apparater.

Egenskaper:

  • Den har en fingersikker design for å hindre brukerens hånd fra elektriske farer.
  • Denne sikringen har en strømstyrke på 400A og kan reagere innen 10 sekunder ved 500 prosent av dens nominelle effektivitet.
  • Den leveres med bladende x bladende tilkoblingstype for forbedret sikkerhet og sikringsbeskyttelse.
  • Denne sikringen med to elementer gir beskyttelse i klasse RK5 for å forhindre elektriske farer og kortslutninger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Tilbyr Bussmann sikringer med høyere strømstyrke?

A. Ja, kunder som søker etter sikringer med høyere strømstyrke kan velge Bussmann FRN-R-450 sikring med en strømstyrke på 450A eller Bussmann FRN-R-500 har en strømstyrke på 500A.

Sp. Hvordan vedlikeholde denne Bussmann FRN-R-400-sikringen?

A.

  • Inspiser sikringen regelmessig for skade, misfarging eller slitasje.
  • Hold sikringen og området rundt det rent og fritt for rusk.
  • Sørg for at bladende x bladendeforbindelser er sikre.
  • Hvis utløst, skift ut med en ny sikring med samme spesifikasjoner.
  • Installer sikringen i et passende miljø i henhold til spesifikasjonene.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en sikring?

A.

  • Sørg for at strømmen er slått av før du håndterer eller skifter sikringen.
  • Bruk en sikring med riktig strømstyrke for kretsen.
  • Bruk sikringen i et tørt og trygt miljø.
  • Bruk isolert verktøy for å håndtere sikringer.
  • Sørg for sikre bladforbindelser for pålitelig kontakt.
  • Aldri modifiser eller omgå en sikring.
  • Søk hjelp fra en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingKroppsstilSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieOppsigelsestypePris
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sikring, 3-2/10 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-5 Sikring, 5 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sikring, 6-1/4 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-7 Sikring, 7 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--222NOK
BUSSMANN FRN-R-8 Sikring, 8 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSylindriske-200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-113NOK
BUSSMANN FRN-R-10 Sikring, 10 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
BUSSMANN FRN-R-12 Sikring, 12 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSylindriskePatron sikringer200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlipp95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRN-R-400 sikring, 400 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V
2 673 NOK / enhet