Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FP-2 avtrekkersikring liten | AE8QVT 6F446

BUSSMANN FP-2 avtrekkersikring liten

På lager
Vare: AE8QVT Modell: FP-2Kryssreferanse: 6F446
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsavtrekker
FARGEBlå
Lengde5"
Materialenylon
Total lengde5"
StørrelseLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sklisikre håndtak med beskyttende fingerstopper
    • Egenskaper: Fullt isolert med sklisikre håndtak og beskyttende fingerstoppere, sikringstyper 0-30, 600V eller 0-60, 250V

Produktvarianter

ProduktModellFARGETotal lengdePris
BUSSMANN FP-6 avtrekkersikring liten | AA9BHC 1BZ81 FP-6Hvit7.25 "716NOK
BUSSMANN FP-A3 avtrekkersikring liten | AE4GZT 5KK54 FP-A3Gul2"115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FP-2 avtrekkersikring liten
369NOK / enhet