Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNQ-R-30 Sikring, 30 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AG8NRC

BUSSMANN FNQ-R-30 sikring, 30 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V

På lager
Vare: AG8NRC Modell: FNQ-R-30
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
amps30A
EAN5027590092272
RammetypeFNQ-R
Sikringsforsterker30A
Avbryt vurdering200,000AIC @ 600 VAC
Antall poler1
Spenning600V
Spenningsverdier600 VAC
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAC-spenningsvurderingampsSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Sikring, 1.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Sikring, 1.3 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Sikring, 1.4 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Sikring, 1.125 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA ved 600 VAC1.5 "-187NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Sikring, 0.5 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Sikring, 1.25 A, Ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA ved 600 VAC1.5 "-176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-30 sikring, 30 A, ikke-indikerende, 200 kAIC, 600 V
176NOK / enhet