Bussmann FL3K6 sikringsfløyte er en smelteforbindelse som brukes i elektriske systemer for å forhindre skade forårsaket av overstrømsforhold, som kortslutninger og feil i distribusjons- og kraftsystemer, og sikrer pålitelig drift.
Egenskaper:
- Den har en design med ett element som gir effektiv beskyttelse for mellomspenningskretser.
- Denne sikringskoblingen har en hurtigvirkende karakteristikk som gir rask respons på overstrømhendelser.
- Den er utstyrt med et avtagbart knapphode, som muliggjør rask utskifting og vedlikehold.
- Denne utkoblingssikringsfløyten er designet for bruk med sikringsutkoblinger med middels spenning klassifisert opp til 27kV, som krever avtakbare knappkoblinger.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er funksjonen til sikringsfløytene?
En Fusible Link er en kort lavspentledning som fungerer som en sikring i et kjøretøys ledningsnett. Smeltforbindelser gir kretsbeskyttelse i ledningene til et kjøretøy i tilfelle kortslutning eller spenningsspiss. Disse isolerte ledningene kan brukes i applikasjoner der en bilsikring er uegnet.
Sp. Hvordan skiller en smeltbar kobling seg fra en sikring?
A. Fusible lenker tjener samme grunnleggende formål som sikringer, men med en subtil variasjon. Innenfor bilapplikasjoner refererer en smeltbar kobling til et ledningssegment som har en betydelig mindre tykkelse sammenlignet med ledningen den er ment å beskytte.
Q. Beskytter en sikringskobling en krets?
A. Ja, en smeltbar kobling beskytter en krets. Det er et kortere og tynnere stykke ledning sammenlignet med vanlige ledninger i kretsen. Når den er koblet til en sterkere sikring som kan håndtere høye strømmer, vanligvis 30 ampere eller mer, holder den kretsen trygg ved å forhindre høy strømflyt.