Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN F01A125V1AS Patronsikring, med indikator, 125VAC

På lager
Vare: BD4RAV Modell: F01A125V1AS

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter1A
Diameter6.35mm
IndikatorstilMed indikator
Lengde25.4mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004

Produktdetaljer:

    • F01A-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMonteringsstilPris
BUSSMANN F01A125V2AS Kassettsikring, med indikator, 125VAC | BD2ADT F01A125V2AS2AHolder40NOK
BUSSMANN F01A250V1/2AS Kassettsikring, med indikator, 125VAC | BD2ZHM F01A250V1 / 2AS500mAHolder69NOK
BUSSMANN F01A125V8/10AS Patronsikring, 800mA, 125VAC | BD3ATH F01A125V8 / 10AS800mAHolder / klips62NOK
BUSSMANN F01A125V1-1/4AS Patronsikring, 250mA, 125VAC | BD3JCH F01A125V1-1/4AS250mAHolder / klips40NOK
BUSSMANN F01A125V3AS Kassettsikring, 3A, 125VAC | BD3JEC F01A125V3AS3AHolder / klips39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F01A125V1AS Patronsikring, med indikator, 125VAC
40NOK / enhet