BUSSMANN BK/GMT-65/100A spesialsikring, 650mA, 125VAC

Vare: CD6XJN Modell: BK/GMT-65/100A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering125 VAC
KroppsstilFlate kroppssikringer
Karakter650mA
DC-spenningsvurdering60 VDC
SikringstypeRask blåse
Høyde0.127 "
IndikatorstilVårbelastet
Avbryt vurdering450A
Lengde0.81 "
Mfr. SerieGMT
MonteringsstilSnap inn
emballasjeBulk
ProdukttypeSikret koble fra hurtigvirkende sikring
OppsigelsestypeQuick Connect
typenAlarmtelefon som indikerer sikring
Spenning (AC)125 VAC
Spenning (DC)60VDC
Bredde0.585 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • GMT-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN BK/GMT-3-1/2A spesialsikring, 3.5A, 125VAC | CD6XFR BK/GMT-3-1/2A3.5A450Asikringer-
RFQ
BUSSMANN BK/GMT-DUMMY Spesialsikring, hurtigblåsende, 125VAC/60VDC, sikring med flat kropp | CD6XFU BK/GMT-DUMMY-300ASikring-
RFQ
BUSSMANN BK/GMT-18/100A spesialsikring, 180mA, 125VAC | CD6XFV BK/GMT-18/100A180mA300Asikringer-
RFQ
BUSSMANN BK/GMT-1/4A spesialsikring, 250mA, 125VAC | CD6XGD BK/GMT-1/4A250mA300Asikringer-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMT-65/100A spesialsikring, 650mA, 125VAC