BUSSMANN BK/GMC-1.6A patronsikring, 1.6A, 250VAC

Vare: CD6XHA Modell: BK/GMC-1.6A

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter1.6A
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 20 mm x mm
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100A
Lengde20ft.
Mfr. SerieGMC
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeNordamerikansk sikringsring
Motstand67 MOhms
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4435

Produktdetaljer:

    • GMC-serien

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieAC-spenningsvurderingKarakterMonteringsstilProdukttypeMotstandSpenning (AC)DiameterPris
BUSSMANN AGA-1 patronsikring, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGA-1AHolder / klips-118 MOhms250 VAC6.4mm21NOK
BUSSMANN AGA-1-1/2 patronsikring, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGA-1.5AHolder / klips--250 VAC6.4mm20NOK
BUSSMANN REG-100 Patronsikring, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AHolder / klipsGlassikring-125 VAC5mm240NOK
BUSSMANN IXL70F600 Patronsikring, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------7 965 NOK
BUSSMANN 25CLPT-1 patronsikring, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-4 300 NOK
BUSSMANN S506-15-R patronsikring, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AHolder / klips--250 VAC5.2mm27NOK
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Patronsikring, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AHolder / klipsGlassrørshylsesikring-32 VAC0.41 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-1.6A patronsikring, 1.6A, 250VAC