Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGC-1-R Sikring 1a Agc 250vac - Pakke med 5 | AE2GXJ 4XH40 / AGC-1

BUSSMANN AGC-1-R sikring 1a Agc 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AE2GXJ Modell: AGC-1-RKryssref: 4XH40 / AGC-1
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Sikringsforsterker1
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilMotstandOppsigelsestypeSpenning (AC)pk. Antall.Pris
BUSSMANN AGC-12-R Sikring 12a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RSikring-Sylindriske1.25 "----5117NOK
BUSSMANN AGC-14-R Sikring 14a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RSikring-Sylindriske1.25 "----596NOK
BUSSMANN AGC-15-R Sikring 15a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RSikring-Sylindriske1.25 "----599NOK
BUSSMANN AGC-3-1/2-R Sikring 3-1/2a Agc 250vac - Pakke med 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RSikring-Sylindriske1.25 "----596NOK
BUSSMANN AGC-35-R Sikring 35a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RSikring-Sylindriske1.25 "----5145NOK
BUSSMANN AGC-40-R Sikring 40a Agc 32vac - Pakke med 5 | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RSikring-Sylindriske1.25 "----5124NOK
BUSSMANN AGC-6-1/4-R Sikring 6-1/4a Agc 250vac - Pakke med 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RSikring-Sylindriske1.25 "----5140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGC-1-R sikring 1a Agc 250vac - pakke med 5
87NOK /pakke