Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2NAC6 erstatningsskjerm for AC2VDZ Guard | AC2VEC

WESTWARD 2NAC6 erstatningsskjold for AC2VDZ Guard

På lager
Vare: AC2VEC Modell: 2NAC6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsskjold

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)28.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 2NAC4 erstatningsskjerm for AC2VDY-vakt | AC2VEB 2NAC4528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2NAC6 erstatningsskjold for AC2VDZ Guard
712NOK / enhet