Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN A20140807 Barriereterminalblokk, skrueterminal, 300V, 30A, 8 posisjoner

På lager
Vare: BD3APZ Modell: A20140807
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Farge / finishSvart
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde19.3mm
Housing MaterialTermoplast (TP)
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieA2
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilRett pin
Antall stillinger8 Posisjon
Antall rader1 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde9.53mm
Platingsink
OppsigelsestypeWire wrap
Spenning300V
Bredde16.5mm
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellOppsigelsestypePris
BUSSMANN A20220204 Barriereterminalblokk, skruklemme, 300V, 30A, 2 posisjoner | BC7QYZ A20220204Gjennom hull12NOK
BUSSMANN A20220304L1 Barriereterminalblokk, skruterminal, 300V, 30A, 3 posisjoner | BC7QZA A20220304L1Gjennom hull21NOK
BUSSMANN A20220604 Barriereterminalblokk, skruterminal, 300V, 30A, 6 posisjoner | BC8GAQ A20220604Gjennom hull36NOK
BUSSMANN A20140907 Barriereterminalblokk, skrueterminal, 300V, 30A, 9 posisjoner | BC9DBM A20140907Wire wrap70NOK
BUSSMANN A201322 Barriereterminalblokk, skruterminal, 300V, 30A, 22 posisjoner | BC9PQC A201322Wire wrap172NOK
BUSSMANN A202214 Barriereterminalblokk, skruklemme, 300V, 30A, 14 posisjoner | BC9RCJ A202214Gjennom hull70NOK
BUSSMANN A201302 Barriereterminalblokk, skruklemme, 300V, 30A, 2 posisjoner | BC9RDW A201302Wire wrap15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN A20140807 Barriereterminalblokk, skrueterminal, 300V, 30A, 8 posisjoner
62NOK / enhet