Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 800LMMT Halvledersikring, hurtigblåsende, 800A, 240VAC | BC8XUC

BUSSMANN 800LMMT halvledersikring, raskt blåst, 800A, 240VAC

På lager
Vare: BC8XUC Modell: 800LMMT

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering240 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter800A
DC-spenningsvurdering150 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
Høyde38mm
IndikatorstilUten indikator
Lengde84mm
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets halvledersikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)240 VAC
Spenning (DC)150VDC
Bredde83mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3691

Produktdetaljer:

    • LMMT-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterPris
BUSSMANN 400LMMT spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 400A | BC7XXL 400 LMMTSikringer i kassetten400A4 264 NOK
BUSSMANN 710LMMT spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 710A | BC8NMW 710 LMMTSikringer i kassetten710A4 457 NOK
BUSSMANN 900LMMT spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 900A | BD4UQM 900 LMMTSikringer i kassetten900A4 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 800LMMT halvledersikring, raskt blåst, 800A, 240VAC
4 753 NOK / enhet