Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 70M-8A spesialsikring, 8A, 125VAC | BD6CXJ

BUSSMANN 70M-8A spesialsikring, 8A, 125VAC

På lager
Vare: BD6CXJ Modell: 70M-8A
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilPatron sikringer
Karakter8A
Diameter7.1mm
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilVisuell indikatorstift
Lengde47.4mm
Mfr. Serie70
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)125 VAC
Spenning (DC)300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakPris
BUSSMANN 70G-1/2A Telecom Power Sikring, Rask Blow, 500mA, 125VAC, 5 Pack | BC7TUV 70G-1 / 2ACartridge500mATelecom Protection Sikring282NOK
BUSSMANN 70P-1/10A spesialsikring, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10APatron sikringer100mAsikringer394NOK
BUSSMANN 70E-18/100A Telecom Power Sikring, Rask Blow, 180mA, 125VAC, 5 Pack | BC9FDQ 70E-18 / 100ACartridge180mATelecom Protection Sikring368NOK
BUSSMANN 70F-1/4A spesialsikring, 250mA, 125VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4APatron sikringer250mAsikringer350NOK
BUSSMANN 70J-3-1/2A Spesialsikring, Telepower Indicator Sikring, Fast Blow, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2APatron sikringer3.5ATelecom Protection Sikring282NOK
BUSSMANN 70N-10A spesialsikring, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10APatron sikringer10Asikringer296NOK
BUSSMANN 70A-1-1/3A spesialsikring, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70A-1-1 / 3APatron sikringer1.3Asikringer282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 70M-8A spesialsikring, 8A, 125VAC
296NOK / enhet