Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 20NHG000B-690 Spesialsikring, 20A, 690VAC | BD2XEZ

BUSSMANN 20NHG000B-690 spesialsikring, 20A, 690VAC

På lager
Vare: BD2XEZ Modell: 20NHG000B-690

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter20A
Sikringsstørrelse / gruppeNHG000
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilDobbel indikator
Mfr. SerieNHG_B-690
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeKnivblad
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1501

Produktdetaljer:

    • NHG_B-690-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringstypeAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN 6NHG000B-690 Spesialsikring, 6A, 690VAC | BD2RXH 6NHG000B-690Firkantede kroppssikringer6ATidsforsinkelse / langsom slag-sikringer1 130 NOK
BUSSMANN 25NHG000B-690 Spesialsikring, 25A, 690VAC | BD3APP 25NHG000B-690Firkantede kroppssikringer25ATidsforsinkelse / langsom slag-sikringer578NOK
BUSSMANN 35NHG000B-690 Bladsikring med firkantet kropp, høy brudd, 690VAC, 35A | BD3FXV 35NHG000B-690Firkantede kroppssikringer35ATidsforsinkelse / langsom slag-Bladesikring578NOK
BUSSMANN 32NHG000B-690 Spesialsikring, 32A, 690VAC | BD3JGY 32NHG000B-690Firkantede kroppssikringer32ATidsforsinkelse / langsom slag-sikringer1 130 NOK
BUSSMANN 2NHG000B-690 Bladsikring med firkantet kropp, høy brudd, 690VAC, 2A | BD3RTN 2NHG000B-690Firkantede kroppssikringer2ATidsforsinkelse / langsom slag-Bladesikring1 130 NOK
BUSSMANN 10NHG000B-690 høybrudd patronsikring, sakte, 10A, 690VAC, 3-pakning | BD4GJD 10NHG000B-690Firkantet kroppsblad10ASakte slag-Patron sikring1 130 NOK
BUSSMANN 40NHG000B-690 Lavspentsikring, 40 A, 690 V | BD4HNJ 40NHG000B-690Firkantede kroppssikringer40ATidsforsinkelse / langsom slag120 kAIC, 120 kASikringslink578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 20NHG000B-690 spesialsikring, 20A, 690VAC
2 384 NOK / enhet