Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 160LEC spesialsikring, 160A, 240VAC

På lager
Vare: BD3LLP Modell: 160LEC

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering240 VAC
Karakter160A
Sikringsstørrelse / gruppeSkriv T
Mfr. SerieLEC
emballasjeBulk
typenHalvledersikring
Spenning (AC)240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635

Produktdetaljer:

    • LEC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN 100LEC spesialsikring, 100A, 240VAC | BD2HGV 100LEC100A483NOK
RFQ
BUSSMANN 80LEC spesialsikring, 80A, 240VAC | BD3ZJY 80LEC80A846NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 160LEC spesialsikring, 160A, 240VAC
1 059 NOK / enhet