Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KK3A36U4N Tre-leder Lug 2awg 5.5in | AB6REM 22C208

BURNDY KK3A36U4N Tre-leder Lug 2awg 5.5in

På lager
Vare: AB6REM Modell: KK3A36U4NKryssreferanse: 22C208

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre dirigentlukker
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeJuli
Lengde5.5 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse600 kcmil
Min. Dirigentstørrelse2AWG
Stud størrelse1 / 2 "
typenNæringseiendom
Bredde4.22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
BURNDY K3A36U2N Tre-leder Lug 2awg 4.69in | AB6REJ 22C205 K3A36U2N4.69 "3.63 "2 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KK3A36U4N Tre-leder Lug 2awg 5.5in
3 390 NOK / enhet