Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199

BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1/0AWG 4.91In

På lager
Vare: AB6RED Modell: K22A39U2Kryssreferanse: 22C199
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
3 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbrikke
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypePanelbrikke
Lengde4.91 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse750 kcmil
Min. Dirigentstørrelse1/0 AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde3.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY K11A30U Panelboard Lug 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6AWG5 / 16 "2.03 "699NOK
BURNDY K11A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.02 "2 228 NOK
BURNDY K22A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "2 882 NOK
BURNDY K21A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "2 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1/0AWG 4.91In
3 032 NOK / enhet