Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY K11A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197

BURNDY K11A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In

På lager
Vare: AB6REB Modell: K11A36U2Kryssreferanse: 22C197
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
2 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbrikke
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypePanelbrikke
Lengde4.91 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse600 kcmil
Min. Dirigentstørrelse2AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde3.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY K11A30U Panelboard Lug 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kcmil6AWG5 / 16 "2.03 "699NOK
BURNDY K22A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "2 882 NOK
BURNDY K22A39U2 Panelboard Lug 1/0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 kcmil1/0 AWG3 / 8 "3.06 "3 032 NOK
BURNDY K21A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207 K21A36U24.91 "600 kcmil2AWG3 / 8 "3.03 "2 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY K11A36U2 Panelboard Lug 2AWG 4.91In
2 228 NOK / enhet