Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GBM29 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.07In | AB6QWW 22A997

BURNDY GBM29 jordingskontakt 2/0AWG 2.07 tommer

På lager
Vare: AB6QWW Modell: GBM29Kryssreferanse: 22A997

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordforbindelse
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse250 kcmil til 2/0
Lengde2.07 "
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse2/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde1.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8535908060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseTotal lengdeBreddePris
BURNDY GBM26 Jordkontakt 4AWG 1.5In | AB6QWX 22A998 GBM262/0 AWG til 4 AWG1.5 "2/0 AWG4AWG-1.49 "665NOK
BURNDY GBM4C jordkontakt, 1.36 tommer størrelse | CF4BUK GBM4C----0.88 "15.53 "-
RFQ
BURNDY GBM34 jordkontakt, 2.32 tommer størrelse | CF4BUL GBM34----1.380 "3.3 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GBM29 jordingskontakt 2/0AWG 2.07 tommer
1 039 NOK / enhet