Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GBM26 Jordkontakt 4AWG 1.5In | AB6QWX 22A998

BURNDY GBM26 jordingskontakt 4AWG 1.5 tommer

På lager
Vare: AB6QWX Modell: GBM26Kryssreferanse: 22A998

Få tak i det Mai 20, mandag
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
665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordforbindelse
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse2/0 AWG til 4 AWG
Lengde1.5 "
Maks. Dirigentstørrelse2/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse4AWG
typenNæringseiendom
Bredde1.49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseTotal lengdeBreddePris
BURNDY GBM29 Jordkontakt 2 / 0AWG 2.07In | AB6QWW 22A997 GBM29250 kcmil til 2/02.07 "250 kcmil2/0 AWG-1.84 "1 039 NOK
BURNDY GBM4C jordkontakt, 1.36 tommer størrelse | CF4BUK GBM4C----0.88 "15.53 "-
RFQ
BURNDY GBM34 jordkontakt, 2.32 tommer størrelse | CF4BUL GBM34----1.380 "3.3 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GBM26 jordingskontakt 4AWG 1.5 tommer
665NOK / enhet