Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GAR3905TC Pipe Jordklemme 8In | AB6QYV 22C047

BURNDY GAR3905TC Rørjordklemme 8 tommer

På lager
Vare: AB6QYV Modell: GAR3905TCKryssreferanse: 22C047
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
5 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørjordklemme
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse4/0 AWG til 4 AWG
Lengde8"
Maks. Dirigentstørrelse4/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse4AWG
Rod Dia.4 "til 5" stang
typenNæringseiendom
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8535908060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRod Dia.BreddePris
BURNDY GAR3904TC Pipe Ground Clamp 6.5In | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "2-1 / 2 "til 3-1 / 2" stang6.5 "3 903 NOK
BURNDY GAR3903TC Pipe Ground Clamp 4.75In | AB6QYX 22C050 GAR3903TC4.75 "1-1 / 4 "til 2" stang4"2 584 NOK
BURNDY GAR3902TC Pipe Ground Clamp 3.75In | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "1/2 "til 1" rør3.5 "2 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GAR3905TC Rørjordklemme 8 tommer
5 945 NOK / enhet