BUNTING BEARINGS TMCB121604 Hylselager indre diameter 3/4 tomme Lengde 1/2 tommer | AD4BPJ 41C734

BUNTING BEARINGS TMCB121604 ermelager indre diameter 3/4 tommers lengde 1/2 tommer

Vare: AD4BPJ Modell: TMCB121604Kryssreferanse: 41C734

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUNTING BEARINGS TMCB121606 Hylselager indre diameter 3/4 tomme Lengde 3/4 tommer | AD4BPK 41C735 TMCB1216063 / 4 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB121608 Hylselager indre diameter 3/4 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPL 41C736 TMCB1216081"-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB121616 Hylselager indre diameter 3/4 tomme Lengde 2 tommer | AD4BPM 41C740 TMCB1216162"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB121604 ermelager indre diameter 3/4 tommers lengde 1/2 tommer