BUNTING BEARINGS TMCB101208 Hylselager indre diameter 5/8 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPE 41C707

BUNTING BEARINGS TMCB101208 Ermetlager Indre diameter 5/8 tommer Lengde 1 tommer

Vare: AD4BPE Modell: TMCB101208Kryssreferanse: 41C707

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde1"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101208 Ermetlager Indre diameter 5/8 tommer Lengde 1 tommer