BUNTING BEARINGS EXEP040508 Oljemuffelager, størrelse 1/4 x 5/16 x 1/2 tommer, PTFE

Vare: CD4XHY Modell: EXEP040508
7NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 EXTRA-lagrene er ideelle for lavhastighetsapplikasjoner. Disse holdbare sintrede bronselagrene inneholder SAE 30-olje med en fint dispergert PTFE for å minimere friksjon og for å skape et smørelag som kreves ved oppstart. De sørger for jevn og stillegående drift, og har en enklere innkjøringsperiode.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS EXEP030404 Oljehylselager, størrelse 3/16 x 1/4 x 1/4 tomme, PTFE | CD4XHW EXEP0304047NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040504 Hylselager, 1/4 tomme ID, 313/1000 tomme OD, 1/4 tomme lengde, 3Pk | CD4XHX 11Z186 EXEP04050430NOK
BUNTING BEARINGS EXEP040604 Hylselager, 1/4 tomme ID, 3/8 tomme OD, 1/4 tomme lengde, 3Pk | CD4XHZ 11Z187 EXEP04060441NOK
BUNTING BEARINGS EXEP040606 Hylselager, 1/4 tomme ID, 3/8 tomme OD, 3/8 tomme lengde, 3Pk | CD4XJA 11Z188 EXEP04060644NOK
BUNTING BEARINGS EXEP040608 Hylselager, 1/4 tomme ID, 3/8 tomme OD, 1/2 tomme lengde, 3Pk | CD4XJB 11Z189 EXEP04060849NOK
BUNTING BEARINGS EXEP040616 Oljehylselager, størrelse 1/4 x 3/8 x 1 tomme, PTFE | CD4XJC EXEP04061612NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP060804 Hylselager, 3/8 tomme ID, 1/2 tomme OD, 1/4 tomme lengde, 3Pk | CD4XJD 11Z206 EXEP06080443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEP040508 Oljemuffelager, størrelse 1/4 x 5/16 x 1/2 tommer, PTFE
7NOK / enhet