Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN 774136 Grommet med innvendig diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC9CMR 3FMF9

BUCHANAN 774136 Grommet med slisset innvendig diameter 3/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC9CMR Modell: 774136Kryssref: 3FMF9
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakgrommet
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 4 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.1.125 "
Slotbredde1 / 16 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926904590
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
BUCHANAN 774113 Grommet med slisset innvendig diameter 1/2 tomme - pakke med 25 | AC9CMQ 3FMF7 7741131 / 2 "55 / 64 "139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN 774136 Grommet med slisset innvendig diameter 3/4 tomme - pakke med 10 stk
68NOK / enhet