Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN 774113 Grommet med slisset innvendig diameter 1/2 tomme - pakke med 25 | AC9CMQ 3FMF7

BUCHANAN 774113 Grommet med slisset innvendig diameter 1/2 tomme - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AC9CMQ Modell: 774113Kryssref: 3FMF7
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakgrommet
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.55 / 64 "
Slotbredde1 / 16 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926904590
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
BUCHANAN 774136 Grommet med innvendig diameter 3/4 tomme - pakke med 10 | AC9CMR 3FMF9 7741363 / 4 "1.125 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN 774113 Grommet med slisset innvendig diameter 1/2 tomme - pakke med 25 stk
139NOK / enhet