Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9185-BEV Flatskive Fasestål Passer 1/2 tomme, 10PK | AE6GHB 5RU99

APPROVED VENDOR Z9185-BEV flat skive skrå stål Passer 1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AE6GHB Modell: Z9185-BEVKryssreferanse: 5RU99
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV flat skive skrå stål Passer 1/2 tomme, 10PK
186NOK /pakke