BROWN & SHARPE 00881900 Innvendig mikrometersett 1.6 til 4.0 tommer | AC7MDP 38P022

TESA BROWN SHARPE 00881900 Innvendig mikrometersett 1.6 til 4.0 tommer

På lager
Vare: AC7MDP Modell: 00881900Kryssreferanse: 38P022

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnsiden av mikrometersettet
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
sertifiseringInspeksjonsbevis
Bevegelse av skrueRoterende
Antall målere4
Antall målestenger1
Område1.6 til 4 "
oppløsning0.0002 "
Rod Dia.0.25 "
Stangtypesolid
SPC-utgangNei
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7135
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningRod Dia.Pris
BROWN & SHARPE 00880100 Innvendig mikrometersett 0.275 til 0.500 In | AC7MDN 38P020 008801000.275 til 0.5 "0.0001 "0.154 "29 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00881900 Innvendig mikrometersett 1.6 til 4.0 tommer
92 619 NOK / enhet