BROAN ZB110 Baderomsvifte 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NDC 22CV92

BROAN NUTONE ZB110 Baderomsvifte 110 Cfm 0.2a 24w

På lager
Vare: AF7NDC Modell: ZB110Kryssreferanse: 22CV92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps0.2
CFM @ 0.100-inn. SP110
DischargeHorisontal
Kanal Dia.6"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Grilllengde13 "
GrillmaterialeHvit polymer
Grillbredde14 "
VarmeapparatNei
Husets høyde7.625 "
Husets lengde10.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde11.375 "
Hz60
MonteringsstedTak
Nominelt turtall600
Antall hastighetermultiple
Fase1
Kreverkanaler
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.0.3
Spenning120V
Watts24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414513000

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Nei)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.KreverWattsPris
BROAN ZB110M Baderomsvifte 110 Cfm 0.3a 48w | AF7NBL 22CV99 ZB110M0.31106"kanaler48-
RFQ
BROAN ZB80ML Baderomsvifte 80 Cfm 0.9a | AF7NBM 22CW01 ZB80ML0.9804 "eller 6"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 603 NOK
BROAN ZB110HL Baderomsvifte 110 Cfm 1a 12w | AF7NBN 22CW02 ZB110HL11106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære127 754 NOK
BROAN ZB110ML Baderomsvifte 110 Cfm 1a 12w | AF7NBP 22CW03 ZB110ML11106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære127 496 NOK
BROAN ZB80 Baderomsvifte 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NDB 22CV91 ZB800.1804 "eller 6"kanaler123 935 NOK
BROAN ZB80L Baderomsvifte 80 Cfm 0.8a 96w | AF7NDD 22CV93 ZB80L0.8804 "eller 6"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære965 563 NOK
BROAN ZB110L Baderomsvifte 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDE 22CV94 ZB110L0.91106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE ZB110 Baderomsvifte 110 Cfm 0.2a 24w
4 220 NOK / enhet