Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 99030144 Termostat | CQ8AVX 25WH05

BROAN NUTONE 99030144 Termostat

På lager
Vare: CQ8AVX Modell: 99030144Kryssreferanse: 25WH05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BROAN 97008413 Justerbar termostat | CQ8AVU 25WG61 97008413728NOK
BROAN 99030177 Ikke-justerbar termostat | CQ8AVV 25WM04 99030177345NOK
BROAN 02178-00 Termostat | CQ8AVW 25WK04 02178-00279NOK
BROAN 99270832 Termostat | CQ8AVY 25WM54 99270832345NOK
BROAN 97008717 Termostat | CQ8AVZ 25WK23 97008717502NOK
BROAN 99030191 Termostat | CQ8AWA 25WK33 99030191516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 99030144 Termostat
694NOK / enhet