BROAN 634M Takhette | AE2MNH 4YG79

BROAN NUTONE 634M Takhette

På lager
Vare: AE2MNH Modell: 634MKryssreferanse: 4YG79

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakhette
Lokkhøyde (inn.)6-5/8
Lokkbredde (in.)10-1/4
FinishSvart epoksy
Passer til kanalstørrelse (in.)6
Flensestørrelse14-1 / 4 x 18-3 / 4 tommer
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLokkbredde (in.)Pris
BROAN 636 Takhette | AB9DAT 2C905 6366-1/4392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 634M Takhette
672NOK / enhet