Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 636 Takhette | AB9DAT 2C905

BROAN NUTONE 636 Takhette

På lager
Vare: AB9DAT Modell: 636Kryssreferanse: 2C905
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakhette
Lokkhøyde (inn.)4-3/8
Lokkbredde (in.)6-1/4
FinishSvart epoksy
Passer til kanalstørrelse (in.)3 eller 4
Flensestørrelse10-1 / 4 x 11 tommer
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLokkbredde (in.)Pris
BROAN 634M Takhette | AE2MNH 4YG79 634M10-1/4672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 636 Takhette
392NOK / enhet