BROAN 505 Vifte Bad/kjøkken 8 In | AD6WHY 4C701

BROAN NUTONE 505 Vifte Bad/kjøkken 8 In

På lager
Vare: AD6WHY Modell: 505Kryssreferanse: 4C701

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
amps1.5
CFM @ 0.000-inn. SP180
CFM @ 0.100-inn. SP180
Kanal Dia.8"
Grilllengde11-1 / 2 tommer
GrillmaterialePlast
Grillbredde11-1 / 2 tommer
Bolig Dia.8-1 / 4 tommer
Husets høyde7"
Housing MaterialStål
Hz60
Motor turtall1975
typenTak
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1275
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)
    • Sones HVI (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallampsCFM @ 0.000-inn. SPtypenCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.Husets høydeHusets lengdePris
BROAN 502 Vifte Tak/vegg 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Tak eller vegg270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Vifte Bad/kjøkken 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Tak eller vegg1604"3.25 "14 "2 248 NOK
BROAN 504 Vifte Bad/kjøkken 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Tak35010 "7"-1 643 NOK
BROAN 506 Viftevegg 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Kjøkken, vegg, kjededrevet-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "-
RFQ
BROAN 509S Viftevegg 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Gjennom veggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "2 768 NOK
BROAN 509 Viftevegg 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Gjennom veggen-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 til 9-1 / 2 "1 725 NOK
BROAN 511 Vifterom Til Rom 8 In | AD6WJF 4C708 51115750.9-Rom til rom180-11.5 "Juster 3 til 5-1 / 2 "2 456 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 505 Vifte Bad/kjøkken 8 In
1 832 NOK / enhet