BROAN 403004 Hette 30 tommer 160 Cfm rustfritt | AA6ZWM 15J082

BROAN NUTONE 403004 Hette 30 Tommer 160 Cfm Rustfri

På lager
Vare: AA6ZWM Modell: 403004Kryssref: 15J082

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRange hette
amps2.0
FARGERustfritt stål
Dybde17-1 / 2 "
Kanalåpning3 1/4 X 10.0 "
Høyde6"
Hz60
Kreverkanaler
typenØkonomi, opplyst
Spenning120
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8414600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftlevering (CFM) (160)
    • Høyhastighetssoner (6.5)
    • Horisontal CFM (160)
    • Horisontale soner (6.5)
    • Vertikal CFM (160)
    • Vertikale soner (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
BROAN 403002 Hette 30 tommer 160 Cfm Bisque | AA6ZWK 15J080 403002bisque-
RFQ
BROAN 403023 Hette 30 tommer 160 Cfm svart | AA6ZWL 15J081 403023Svart1 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 403004 Hette 30 Tommer 160 Cfm Rustfri
1 913 NOK / enhet