BROAN 403002 Hette 30 tommer 160 Cfm Bisque | AA6ZWK 15J080

BROAN NUTONE 403002 Hette 30 Tommer 160 Cfm Bisque

Vare: AA6ZWK Modell: 403002Kryssref: 15J080

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRange hette
amps2.0
FARGEbisque
Dybde17-1 / 2 "
Kanalåpning3 1/4 X 10.0 "
Høyde6"
Hz60
Kreverkanaler
typenØkonomi, opplyst
Spenning120
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.53
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8414600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftlevering (CFM) (160)
    • Høyhastighetssoner (6.5)
    • Horisontal CFM (160)
    • Horisontale soner (6.5)
    • Vertikal CFM (160)
    • Vertikale soner (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
BROAN 403023 Hette 30 tommer 160 Cfm svart | AA6ZWL 15J081 403023Svart1 474 NOK
BROAN 403004 Hette 30 tommer 160 Cfm rustfritt | AA6ZWM 15J082 403004Rustfritt stål1 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 403002 Hette 30 Tommer 160 Cfm Bisque