Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TAC0404-100 Halvrørsnagle 1/16 X 1/8 Tommer, 100PK | AA9WZZ 1HBY5

APPROVED VENDOR TAC0404-100 halvrørsnagle 1/16 X 1/8 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WZZ Modell: TAC0404-100Kryssreferanse: 1HBY5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.074 til 0.104 "
Hode Dia.0.109 "
Hodehøyde0.017 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.064 "
Nitte Dia.1 / 16 "
Nittelengde1 / 8 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0404-100 halvrørsnagle 1/16 X 1/8 tommer, 100 PK
267NOK /pakke