Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SRX06121802PT4A Varmeteppe 450 grader F 180W 0.75A | AH7HPW 36TX55

BRISKHEAT SRX06121802PT4A Varmeteppe 450 grader F 180W 0.75A

På lager
Vare: AH7HPW Modell: SRX06121802PT4AKryssref.: 36TX55
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
6 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoppvarming Blanket
amps0.75
controllerNei
Lengde12 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område-51 grader til 204 grader
Spenning240
Wattstyrke180
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeSpenningBreddePris
BRISKHEAT SRX06121801PT3 Varmeteppe 450 grader F 120V 12 Tommer Lengde | AH7HPE 36TX40 SRX06121801PT31.512 "1206"6 560 NOK
BRISKHEAT SRX06243601PT3 Varmeteppe 450 grader F 120V 24 Tommer Lengde | AH7HPF 36TX41 SRX06243601PT3324 "1206"7 740 NOK
BRISKHEAT SRX12123601PT3 Varmeteppe 450 grader F 120V 36 Tommer Lengde | AH7HPG 36TX42 SRX12123601PT3336 "12012 "7 740 NOK
BRISKHEAT SRX12247201PT3 Varmeteppe 720W 6A 12 Tommer Bredde | AH7HPH 36TX43 SRX12247201PT3624 "12012 "11 693 NOK
BRISKHEAT SRX242414401PT3 Varmeteppe 120V 12A 24 Tommer Lengde | AH7HPJ 36TX44 SRX242414401PT31224 "12024 "16 197 NOK
BRISKHEAT SRX06121802PT3 Varmeteppe 240V 180W 12 Tommer Lengde | AH7HPK 36TX45 SRX06121802PT30.7512 "2406"6 666 NOK
BRISKHEAT SRX06243602PT3 Varmeteppe 240V 1.5A 24 Tommer Lengde | AH7HPL 36TX46 SRX06243602PT31.524 "2406"7 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRX06121802PT4A Varmeteppe 450 grader F 180W 0.75A
6 666 NOK / enhet