Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SRP24361 Srp Silikon varmeteppe 24 x 36 | AA6BGA 13P843

BRISKHEAT SRP24361 Srp silikon varmeteppe 24 x 36

På lager
Vare: AA6BGA Modell: SRP24361Kryssreferanse: 13P843
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
9 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon oppvarming teppe
amps9
controllerIkke Inkludert
Lengde36 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område(-) 60 - (+) 450 F.
Spenning120
Wattstyrke1080
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8516790000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeBreddePris
BRISKHEAT SRP06121 Srp Silikon varmeteppe 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"1 499 NOK
BRISKHEAT SRP06241 Srp Silikon varmeteppe 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"2 260 NOK
BRISKHEAT SRP06361 Srp Silikon varmeteppe 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"3 407 NOK
BRISKHEAT SRP12121 Srp Silikon varmeteppe 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "2 260 NOK
BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikon varmeteppe 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "3 705 NOK
BRISKHEAT SRP12361 Srp Silikon varmeteppe 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "6 398 NOK
BRISKHEAT SRP18181 Srp Silikon varmeteppe 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "4 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRP24361 Srp silikon varmeteppe 24 x 36
9 109 NOK / enhet